Llave de boca de impacto, Ancho de llave: 80mm

Número de artículo: 613401 80
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
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero especial / aleación especial
Longitud total L 405 mm
Norma DIN 133
Color negro
Modelo forma recta
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 80 mm
Tipo de producto Llave
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 613401 80
EAN / GTIN 4062406097882
Número del fabricante 613401 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma resistente; forjada en estampa. Ancho de llave de tolerancia estricta, posición de la boca 15°.

Norma:

DIN 133

Material:

Acero especial, superficie negra.