Llave de boca de impacto, Ancho de llave: 30mm

Número de artículo: 613400 30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 30 mm
Norma DIN 133
Longitud llave L 200 mm
Grosor de la cabeza hmáx. 18 mm
Posición de la boca 15 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero especial
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 613400 30
EAN / GTIN 4021176854989
Número del fabricante 613400 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma resistente; forjada en estampa. Ancho de llave de tolerancia estricta, posición de la boca 15°.

Norma:

DIN 133

Material:

Acero especial, superficie negra.