Llave de boca de impacto, Ancho de llave: 50mm

Número de artículo: 613400 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color negro
Modelo forma recta
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Tipo de asa Mango estándar
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 50 mm
Tipo de producto Llave
Material acero especial / aleación especial
Superficie pavonado/a
Norma DIN 133
Longitud total 285 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 613400 50
EAN / GTIN 4021176855481
Número del fabricante 613400 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma resistente; forjada en estampa. Ancho de llave de tolerancia estricta, posición de la boca 15°.

Norma:

DIN 133

Material:

Acero especial, superficie negra.