• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schlagmaulschlüssel, Schlüsselweite: 30mm

Artikel-Nr.: 613400 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 30 mm
Norm DIN 133
Schlüssellänge L 200 mm
Kopfstärke hmax 18 mm
Maulstellung 15 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Spezialstahl
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 613400 30
EAN / GTIN 4021176854989
Herstellernummer 613400 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form; gesenkgeschmiedet. Eng tolerierte Schlüsselweite, Maulstellung 15°.

Norm:

DIN 133

Werkstoff:

Spezialstahl, Oberfläche schwarz.