Llave de dos bocas, Ancho de llave: 4X5mm

Número de artículo: 610100 4X5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
160 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 4 mm
Anchura de llave 2 5 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud llave L 100 mm
Anchura de boca máximo b1 13 mm
Anchura de boca máximo b2 14 mm
altura máxima de boca h 3 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 610100 4X5
EAN / GTIN 4018754017690
Número del fabricante 40030405
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.