• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TRI 16RK-4.25-0.15 IC908 Plaquitas con Tres Filos de Corte para Fresado de Ranuras

Número de artículo: 6003521
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CHAMSLIT
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6003521
EAN / GTIN 7291075218367
Número del fabricante 6003521
Número L L24060 264

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "CHAMSLIT" Ver todos