TRI 16RK-4.25-0.15 IC908 Triple-Edged Groove Milling Inserts

Artikelnummer: 6003521
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMSLIT
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003521
EAN/GTIN 7291075218367
Nummer fabrikant 6003521
L-nummer L24060 264

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, diameter binnencirkel (IC) 15,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,9 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMSLIT" Bekijk alles