TRIB 80-27SM 11Z-B Fresas Huecas para Ranurado que Montan Plaquitas Rectificadas de Precisión con 3 Filos de Corte

Número de artículo: 2302238
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 2302238
EAN / GTIN 7291075223644
Número del fabricante 2302238
Número L L23980 372

Descripción

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr destičky (DC/DCX) 80 mm, počet destiček (CICT) 11, průměr náboje (DHUB) 69,7 mm, celková délka (OAL) 51,15 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 11
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 69.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TRI 16RK-5.0-0.2
  • Celková délka (OAL) 51.15 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Productos adecuados