TRI 16RK-2.75-0.15 IC908 Plaquitas con Tres Filos de Corte para Fresado de Ranuras

Número de artículo: 6003519
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie CHAMSLIT
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 6003519
EAN / GTIN 7291075218343
Número del fabricante 6003519
Número L L24060 257

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMSLIT" Ver todos