{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | athletic lite dry | |
| Denominación del fabricante | uvex athletic lite dry 60033 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano | Nitril | |
| Color | azul; Color naranja; negro | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Talla del guante | 9 | |
| Forma ajustada | Ajustado/a | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Cierre | Goma | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Material de base | Textil | |
| Recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Con forro | no | |
| Características | Nudos; Resistente a la abrasión; transpirable | |
| Categoría de protección | I | |
| Longitud total L | 255 mm |
| Número de artículo | 6003309 | |
| EAN / GTIN | 4048612106457 | |
| Número del fabricante | 6003309 | |
| Número L | L01690 381 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características de confort
Características de seguridad