• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SIL 0050 U22 Barras para Roscado Interior

Número de artículo: 3800183
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARTHREAD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3800183
EAN / GTIN 7291075071962
Número del fabricante 3800183
Número L L24090 132

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 56 mm

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCARTHREAD" Ver todos