Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Broca de puntear de coronas perforadas6KT

Número de artículo: 589435 6KT

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 589435 6KT
EAN / GTIN 885911812634
Número del fabricante LXAH99314PB
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Ejecución:

Broca de puntear multiusos para soporte para coronas perforadas, 6,4 x 83 mm, apta para madera y metal de resistencia media.
Broca de puntear con ranura especial, que permite el cambio sin herramientas en combinación con el soporte LENOX SNAP-BACK™. También es compatible con soportes estándar convencionales con mango de 1/4 pulgadas. Broca de puntear para diversas aplicaciones / materiales: para un trabajo rápido sin desplazamiento ni centrado previo.