Ročna žaga lisičji rep JETCUT™, Tip: 380STA

Št. art.: 581506 380STA
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba zob 2-kratno trdo ozobje
Zob na colo 11
Dolžina lista 380 mm
Oblika ročaja zaprto
Material ročaja 2 K
Vrsta izdelka Lisičji rep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 581506 380STA
EAN/GTIN 3253562155948
Številka proizvajalca 2-15-594
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Izvedba:

  • Vijačen in varjen dvomaterialni ročaj za maksimalno varnost in udobje.
  • Izboljšan 2-kratno trdo ozobje za daljšo življenjsko dobo.
  • Agresivno ozobje s 3 rezalnimi robovi za hitrejše in natančnejše žaganje pri vsakem koraku.
  • Prislon 45° in 90°.
  • Listi za žago debeline 0,7 mm za večjo stabilnost in natančnost.
11 zob/col za posebej čiste robove, trdi les, laminirane plošče in plastika.