Sierra universal “PUK” con hoja universal (310) Mango ergonómico

Número de artículo: 581240
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
465 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Longitud hoja: 150

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 240 mm
Longitud hoja 150 mm
Posición mango regulable no
Hoja de sierra montada Hoja de sierra universal
Tipo de producto Sierra curva

Identificación y clasificación

Número de artículo 581240
EAN / GTIN 4010124306304
Número del fabricante 306250
Fabricante/responsable JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Descripción

Ejecución:

Pequeño y manejable, buen rendimiento de corte.
Con mango ergonómico independiente. Arco de acero redondo con recubrimiento de pintura en polvo al horno de color negro.
La sierra de arco con su llamativo arco de sierra se caracteriza por las hojas de sierra sujetas en el arco en forma de U. La limitación de la profundidad de corte de las sierras de arco manuales representa la distancia hasta el arco. Con esta forma de asiento se pueden utilizar hojas de sierra especialmente delgadas, que podrían doblarse en otras formas de sierra en caso de un movimiento de corte por ambos lados que no represente una tracción. Gracias a las delgadas hojas de sierra manual se reduce el trabajo de arranque de viruta debido al reducido ancho de corte que se ha de mecanizar. De este modo, este tipo de sierra representa el estándar clásico en las sierras manuales en el procesamiento de metales.

Volumen de suministro:

Incluye hoja de sierra universal para metal, aluminio, madera y plástico. Longitud de la hoja 150 mm.