Cepillo para tubos Alambre de acero liso, ⌀ del cepillo: 30mm

Número de artículo: 578000 30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
123 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 30 mm
Tipo de producto Cepillo para tubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 578000 30
EAN / GTIN 4017359026854
Número del fabricante 506130
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Cepillos para interiores con acero torcido galvanizado y espiral de filamentos sencilla. Filamentos de alambre de acero liso, longitud total 160 mm. Longitud de filamentos 100 mm con boquilla roscada Whitworth de 1/2 pulgada montado a presión.

Aplicación:

Para la limpieza de tubos, parrillas, manguitos, intercambiadores de calor y cilindros.
Para el uso en máquinas (solo giro a derecha), utilizar un adaptador roscado n.° 578005.

Idóneo para:

⌀ interior tubo [pulgadas]: 1.1/4 pulgada

Descargas y documentos

Productos adecuados