{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ del cepillo D1 | 125 mm | |
| Anchura del cepillo | 20 mm | |
| ⌀ de la perforación d1 | 40 mm | |
| ⌀ de anillo de reducción | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
| Grosor de las cerdas | 0,35 mm | |
| Longitud de guarnición H1 | 27 mm | |
| Velocidad de giro máxima | 6.000 min-1 | |
| Tipo de producto | Cepillo circular |
| Número de artículo | 570200 125X23 | |
| EAN / GTIN | 4017359004630 | |
| Número del fabricante | 334362 | |
| Fabricante/responsable | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |