Bloques abrasivos manuales con adherencia, Apto para hoja abrasiva B×L: 70X125mm

Número de artículo: 567856 70X125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
389 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Apto para hoja abrasiva B×L (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Caucho celular
Longitud 125 mm
Anchura 70 mm
Altura 45 mm
Tipo de producto Bloque abrasivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 567856 70X125
EAN / GTIN 2050001919038

Descripción

Ejecución:

De caucho celular elástico, cambio rápido de hoja gracias al cierre por adherencia.

Aplicación:

Rectificado manual de superficies y contornos. El papel abrasivo no se desliza.
Para cintas abrasivas con cierre por adherencia n.º 567840.