Plato lijador con Cierre por adherencia, M14, ⌀ exterior: 115mm

Número de artículo: 567760 115
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grado dureza medio
⌀ exterior 115 mm
Rosca M14
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Plato de apoyo

Identificación y clasificación

Número de artículo 567760 115
EAN / GTIN 2050001029836
Número del fabricante 567760 115
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cara adherente con estructura tipo hongo, para la sujeción segura de muelas abrasivas con Cierre por adherencia y terciopelo de bucles.
Plato lijador estable para trabajos de mecanizado generales.

Aplicación:

Rosca M14 para la sujeción directa en lijadoras angulares, máximo 40 m/s.

Nota:

Plato lijador con Cierre por adherencia no apto para discos con Cierre por adherencia de material no tejido n.º 566902566950.