{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro |
125 mm
|
|
| Máquina de accionamiento |
Lijadora angular
|
|
| Diámetro perforación H |
22,23 mm
|
|
| Velocidad circunferencial máx. |
80 m/s
|
|
| Serie |
Master Steel
|
|
| Tipo de producto |
Muela de fibra
|
|
| Abrasivos |
Grano de cerámica (CER)
|
|
| Tamaño de grano (malla) |
60 malla
|
|
| Para material |
Fundición; Metales no ferrosos; acero
|
|
| Grupo de material |
Metal
|
|
| Aptitud para |
Rectificado de superficies
|
|
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro |
0,1 %
|
| Número de artículo | 566407 60 | |
| EAN / GTIN | 4069515066426 | |
| Número del fabricante | 566407 60 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |