{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma | Forma plana | |
| Diámetro | 125 mm | |
| Plato portante | acero | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Serie | SLTT | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | |
| Abrasivos | Grano de cerámica (CER) | |
| Tamaño de grano (malla) | 60 malla | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de cantos | |
| Características | Con pocas vibraciones | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 565424 60 | |
| EAN / GTIN | 4027497224784 | |
| Fabricante/responsable | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |