EC-A2 040-060/20C6M60 IC903 Fresas de Metal Duro Integral de 2 Labios, Hélice de 30º para Paredes Delgadas y Materiales Templados de Hasta 55 HRC

Número de artículo: 5650260
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 5650260
EAN / GTIN 7291075008487
Número del fabricante 5650260
Número L L24180 986

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 4 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 60 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 4 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.02 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
  • Diámetro del cuello (DN) 3.8 mm
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 20 mm

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos