EPNCI-C10 375-1.C375F3. IC02 Fresa de mango de metal duro con aristas de corte especiales, para el mecanizado de diferentes materiales compuestos

Número de artículo: 5622858
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de contornear

Identificación y clasificación

Número de artículo 5622858
EAN / GTIN 7291075347791
Número del fabricante 5622858
Número L L24180 2750

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Diámetro de corte (DC) 3/8″ ,Equivalente en decimales 0.375″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1″ ,Número de labios (NOF) 10 ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Diámetro de corte (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalente en decimales: 0.375″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1″
  • Número de labios (NOF): 10
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0031 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0008 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 3″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos