ECA040B12-2C06 IC08 Fresas de Metal Duro Integral de 2 Labios, Hélice de 45º, Longitud Media, para Aluminio

Número de artículo: 5620751
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 5620751
EAN / GTIN 7291075002607
Número del fabricante 5620751
Número L L24180 1572

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 4 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 57 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 4 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.05 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos