Lapeador manual, 35×14×5 mm, Tamaño de grano: 220

Número de artículo: 558812 220
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de boro
Tamaño de grano 220
Grado de finura medio
Longitud total 150 mm
Segmento anchura 14 mm
Segmento longitud 35 mm
Segmento altura 5 mm
Color azul
Tipo de producto Lapeador manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 558812 220
EAN / GTIN 4037073005102
Fabricante/responsable Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 Ransweiler, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Tablas de Aplicación

Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
Ti
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cuerpo abrasivo 35×14×5 mm. Longitud total 150 mm.
Cuerpo de carburo de boro con una elevada resistencia de bordes y superficies.

Aplicación:

Para afilar, pulir, matar y redondear los filos de metal duro en cuchillas de tornear, escariadores, fresas, brocas, etc. También para mecanizado de precisión de piezas de trabajo muy duras.