Limpiador abrasivo universal, 80×50×20 mm, Tipo: G

Número de artículo: 557665 G
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
847 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grado de finura basto
Longitud 80 mm
Anchura 50 mm
Altura 20 mm
Tipo de producto Bloque abrasivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 557665 G
EAN / GTIN 4069515039918
Número del fabricante 557665 G
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Bloque abrasivo flexible, mezclado completamente con grano abrasivo con aglomerado elástico (duración prolongada, posibilidad de consumir por completo). La composición porosa impide que el cuerpo abrasivo se atasque. Adecuado para rectificado en mojado y en seco. Resistente al agua y al aceite.
Versión con corindón fino.

Aplicación:

Universal para limpiar, pulir, alisar, deslustrar y rectificar todo tipo de materiales.

Nota:

El agua, el petróleo, las pastas o aditivos similares incrementan su efecto.