Tela de esmeril (A) robusta, altamente flexible, 230×280 mm, Tamaño de grano: 600

Número de artículo: 556850 600
Descuento
1,15 €
Precio por 1 unidad (15,31 € / 1 Square metre)
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    0,98 € 1,15 € / 1 unidad
    (15,31 € / 1 Square metre)
  • Precio unitario comprando 50 unidades(es)
    0,82 € 0,95 € / 1 unidad
    (12,81 € / 1 Square metre)
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma
Forma plana
Anchura del abrasivo
280 mm
Longitud del abrasivo
230 mm
Soporte del abrasivo
Tejido
Unidad contenido
unidad
Tipo de producto
Hoja abrasiva
Abrasivos
corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla)
600 malla

Identificación y clasificación

Número de artículo 556850 600
EAN / GTIN 4069515061964
Número del fabricante 556850 600
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso, robusto y altamente flexible (resistente al aceite y al petróleo) con corindón normal (A), revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. No se deshilacha, máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil. Tamaño de hoja 230×280 mm.
Tela de esmeril muy robusta y altamente flexible (resistente al aceite y al petróleo). Se adapta de manera ideal a la geometría de la pieza. Se puede romper en sentido longitudinal sin cantos y recto respecto al hilo, sin deshilacharse.

Aplicación:

Utilizable de forma universal, principalmente para rectificado manual (bloque abrasivo de caucho, ver n.º 557600).