Anillo de tela de material no tejido pulido extrafino para abrillantar, ⌀ anillo: 250mm

Número de artículo: 555747 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ anillo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ anillo 250 mm
Anchura de anillo 18 mm
⌀ de perforación 40 mm
⌀ de anillo de reducción 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
⌀ de anillo de reducción 1 pul; 1/2 pul
Tipo de producto Anillo de paño

Identificación y clasificación

Número de artículo 555747 250
EAN / GTIN 4062406300937
Número del fabricante 555747 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estructura textil muy fina, consumo reducido de pasta de pulir, buena durabilidad, no se deshilacha.
Anillo de tela enrollado en torno a núcleo de cartón (asiento).

Aplicación:

Los anillos plegados de tela se pueden sujetar en un número y ancho ilimitado. Para el uso con pastas para pulir. Desde el pulido previo hasta el abrillantado de metales (velocidad circunferencial aprox. 25 − 30 m/s).
Material no tejido de pulido extrafino se utiliza para abrillantar todos los metales, así como plásticos.