{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Medio abrasivo | Grano abrasivo de corindón (A) | |
| Símbolo de medio abrasivo | A | |
| Comparación de granulado | 80 | |
| Soporte del abrasivo | Lino | |
| ⌀ de muela | 50 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora recta | |
| N.º revoluciones recomend. | 6.500 min-1 | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas |
| Número de artículo | 555171 80 | |
| EAN / GTIN | 4007220152768 | |
| Número del fabricante | 4007220152768 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |