{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Símbolo de medio abrasivo | A | |
| Comparación de granulado | 100 | |
| Grado de finura | basto | |
| ⌀ del cabezal | 100 mm | |
| Anchura de cabeza | 50 mm | |
| ⌀ de mango | 6 mm | |
| N.º revoluciones recomend. | 3.000 min-1 | |
| Velocidad de giro máxima | 6.000 min-1 | |
| Tipo de producto | Abanico lijador |
| Número de artículo | 554975 100X50 | |
| EAN / GTIN | 4045197678843 | |
| Número del fabricante | 554975 100X50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |