Muela abrasiva 984F, ⌀ 50,8 mm, Tamaño de grano: 36

Número de artículo: 554005 36
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,06 € / 1 Unidad
  • de 50Unidad
    1,71 € / 1 Unidad
a petición
En stock
3.059 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Cubitron™ II
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 36
Soporte del abrasivo Base con cantos estables
⌀ de muela 50,8 mm
Denominación del fabricante 984F
adecuado para sistema de cambio rápido Roloc™
Velocidad de giro máxima 25.000 min-1
Tipo de producto Muela abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 554005 36
EAN / GTIN 30051141277012
Número del fabricante 7100001474
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
Con grano abrasivo Cubitron™ II de conformado de precisión.
Capacidad abrasiva y durabilidad muy elevados gracias al grano de cerámica autoafilable (CER).

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
Utilizar con plato de apoyo duro n.º 554089.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 ss.