Caperuza de rectificado (CER), Grano 80, ⌀, longitud de caperuzas de rectificado, forma: 1626A

Número de artículo: 553035 1626A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,14 € / 1 Unidad
  • de 100Unidad
    0,95 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
819 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀, longitud de caperuzas de rectificado, forma Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Forma: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano 80
Forma A
⌀ caperuzas de rectificado 16 mm
Longitud caperuzas de rectificado 26 mm
N.º revoluciones recomend. 12.000 min-1
Tipo de producto Caperuza de rectificado

Identificación y clasificación

Número de artículo 553035 1626A
EAN / GTIN 4062406122829
Número del fabricante 553035 1626A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Gran agresividad y eliminación rápida gracias a un aglomerado del grano optimizado.
Grano de cerámica (CER) ideal para el mecanizado de aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Capacidad abrasiva elevada y rectificado frío.

Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Nota:

Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.