Caperuza de rectificado (CER), Grano 80, ⌀, longitud de caperuzas de rectificado, forma: 1626C

Número de artículo: 553035 1626C
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    1,18 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 100 Unidad(es)
    0,98 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.390 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀, longitud de caperuzas de rectificado, forma Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma esférica
Diámetro cabeza 16 mm
Máquina de accionamiento Lijadora recta
Número de revoluciones máx. recomendado 12.000 min-1
Forma C
Ligadura cerámica
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Caperuza de rectificado
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Para material Acero fino; Acero
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 553035 1626C
EAN / GTIN 4062406122843
Número del fabricante 553035 1626C
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Gran agresividad y eliminación rápida gracias a un aglomerado del grano optimizado.
Grano de cerámica (CER) ideal para el mecanizado de aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Capacidad abrasiva elevada y rectificado frío.

Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Nota:

Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.