Placa pulidora grano 150 (SiC), ⌀ de muela×ancho: 150X20mm

Número de artículo: 552014 150X20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela×ancho (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abrasivos Carburo de silicio (SiC)
Diámetro 150 mm
Diámetro perforación 25 mm
Tamaño de grano 150
Grado de dureza Blando/a
Número de revoluciones máx. 2.550 min-1
Aptitud del material Todos los metales
Descripción de la forma plano
Anchura 20 mm
Símbolo de medio abrasivo SiC
Ligadura Poliuretano (PU)
Tipo de producto Placa pulidora

Identificación y clasificación

Número de artículo 552014 150X20
EAN / GTIN 4045197975904
Número del fabricante 552014 150X20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Placas pulidoras de alta elasticidad de poliuretano mezclado con grano abrasivo de SiC.

Aplicación:

Para la mejora de la calidad de la superficie, el rectificado con efectos y trabajos de desbarbado ligeros. El aglomerante de PU blando y elástico consigue una buena adaptación a la pieza de trabajo.

Nota:

Otras dimensiones y granulados suministrables a petición.