Fresa con mango Z3 − medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: L1230

Número de artículo: 540800 L1230
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
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Serie Zahnung Z3
Denominación del fabricante L1230
Material de corte HSS
Diámetro del filo Dc 12 mm
Longitud de filo Lc 30 mm
Longitud de cabeza L3 30 mm
Dentado, específico del fabricante Z3
Forma de la fresa con mango Fresa con mango cónica redonda
Identificación de la formas, específica del fabricante L
Grado de finura de dentado medio/a
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 70 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Tipo de producto Fresa con mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 540800 L1230
EAN / GTIN 4045197156228
Número del fabricante 540800 L1230
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

⌀ vástago 6 mm.
Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas.
Forma cono en redonda (KEL).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.