Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja, Tipo: 2

Número de artículo: 519700 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.619 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción 2,2 mm - 4,5 mm
Longitud total 95 mm
Adecuado para la longitud de lima 140 mm - 200 mm
Tipo de producto Cuaderno

Identificación y clasificación

Número de artículo 519700 2
EAN / GTIN 7290003235384
Número del fabricante YT1000

Descripción

Ejecución:

Mango de sujeción rápida, adecuado para todas las medidas de mano. Fuerza de sujeción alta, inserción y extracción rápida de la herramienta.