Mango de lima ergonómico 2K, Longitud total: 95mm

Número de artículo: 519600 95
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
620 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 95 mm
Adecuado para la longitud de lima 100 mm
Tipo de producto Cuaderno

Identificación y clasificación

Número de artículo 519600 95
EAN / GTIN 4045197890337
Número del fabricante 519600 95
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango para limas ergonómico de 2 componentes con orificio para enganche y práctico clip para el código de colores (rojo, verde, amarillo) para la identificación individual de, por ejemplo, el tamaño de lima. La estructura superficial antideslizante y la forma adaptada de la palma de la mano garantizan una transmisión de fuerza a prueba de fatiga óptima también con manos húmedas y aceitosas. Las piezas de reducción utilizables por ambos lados garantizan una sujeción segura de todas las espigas.

Aplicación:

Para todas las limas de taller, para llaves y de precisión.

Volumen de suministro:

Mango de lima, incluye 1 clip de código de colores en rojo, verde y amarillo.