Miniprocesador / impresora DP-1 VA, Tipo: DP1VA

Número de artículo: 498702 DP1VA
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 6 V
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Denominación del fabricante DP-1 VA
Suministro de energía Funcionamiento con pilas; Funcionamiento con alimentación de red
Cantidad de posiciones de almacenamiento 9.999
Tipo de producto Impresora de datos
Interfaz Digimatic; RS232C

Identificación y clasificación

Número de artículo 498702 DP1VA
EAN / GTIN 4550501401203
Número del fabricante 264-506D
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Impresora de datos rápida, silenciosa. Pictogramas grandes, fácilmente legibles. Introducción por lectura con control de tiempo de los valores de medición (función horaria). Registro de datos hasta 9999 valores. Papel para impresora térmica con estabilidad a largo plazo. Muy compacta. Arranca mediante la pulsación de un botón. Funcionamiento por medio de bloque de alimentación de 6 V, batería o pilas. Función Datalogger con sello de tiempo. Posibilidad de impresión y de transmisión de datos al mismo tiempo. Compatible con instrumentos de medición con formato Digimatic 2.
Datos imprimibles: Valores de medición; valores correctos/incorrectos, cantidad de datos, valor mín./máx., intervalo; valor medio, desviación típica, cantidad de piezas defectuosas, porcentaje de piezas defectuosas, índice de procesabilidad, histograma, límites de acción; fecha y hora.

Aplicación:

Registro, salida impresa y valoración estadística de datos medición de instrumentos de medición pequeños con interfaz Digimatic.

Volumen de suministro:

Incluye 1 rollo de papel térmico, correa de transporte y bloque de alimentación.

Partes opcionales:

Papel térmico n.° 498710, interruptor de pedales n.° 498780. Baterías (4 uds.) n.º 081570 tam. LR6, pilas (4 uds.) n.º 081561
Tam. LR6.