Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pie de rey digital con salida de datos, Capacidad de medición: 300mm

Número de artículo: 412641 300

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 412641 300
Número del fabricante 500-205
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles (altura de 9 mm). El sistema de medición capacitivo se encuentra en la regla graduada, protegido contra daños y suciedad, sistema absoluto.
  • Escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero, que proporciona una medición rápida y fiable.
  • Consumo de corriente reducido (20 000 horas en funcionamiento continuo), piloto de control de pila.

Norma:

Según norma de fábrica.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Tapa del compartimento para pilas n.° 412239 tam. B.
Cable de datos n.º 497080 y n.º 497100 con botón de datos.