Instrumento de medición del grosor de la pared y de la velocidad del sonido (sin palpador), Tipo: 1076B

Número de artículo: 496950 1076B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alcance de medición del grosor de pared ver palpador n.º 496954
Alcance de medición de la velocidad del sonido 100 m/s - 19.999 m/s
Lectura 0,01 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Clase de protección IP IP 54
Indicador del estado de las pilas óptico y acústico
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Longitud 131 mm
Anchura 81 mm
Altura 32 mm
Peso pilas incluidas sin protección de la carcasa 175 g
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Tipo de producto Aparato de medición de espesor de pared

Identificación y clasificación

Número de artículo 496950 1076B
EAN / GTIN 2050001736901
Fabricante/responsable Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Descripción

Ejecución:

Instrumento pequeño y manejable de medición del grosor de paredes por ultrasonidos, con reconocimiento automático del palpador. Materiales que se pueden someter a prueba: todos los materiales conductores del sonido, como acero, hierro, metales no férricos, plásticos, vidrio, cerámica, etc. Medición de grosores de pared y de velocidad del sonido en un solo aparato.
  • Manejo cómodo para el usuario, texto legible (multilingüe).
  • Modos de indicación variables para la adaptación óptima a la tarea de medición: − Indicación estándar − Valor diferencial − Valor mínimo

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye maleta de transporte, acoplador (100 ml), 2 pilas n.° 081561 tam. LR3 y certificado de calibración.

Partes opcionales:

Alcance de medición hasta 400 mm a petición.

Nota:

Variantes con memoria de datos, salida de datos y SW estadístico o para la medición del grosor de pared en materiales revestidos a petición.