Tornillo de banco de precisión, Anchura de mordazas A: 15mm

Número de artículo: 494480 15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas A (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas A 15 mm
Zona de sujeción máxima b 14,5 mm
Altura de mordazas C 6 mm
Longitud total a 50 mm
Anchura total B 15 mm
Altura total c 15 mm
Material tornillo de banco Medición cromada
Tipo de producto Tornillo de banco de control

Identificación y clasificación

Número de artículo 494480 15
EAN / GTIN 4045197525406
Número del fabricante 494480 15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tornillo de banco de precisión en modelo cromado duro (latón) o anodizado (aluminio). Ideal para el empleo en piezas pequeñas, p. ej. en microscopios y proyectores de perfil o con rugosímetros. Precisión del ángulo 0,04 mm, mordazas de sujeción intercambiables de acero inoxidable, templado y de plástico. Mordazas de sujeción fijas con prismas para piezas cilíndricas. El prisma adicional en la boca fija, así como las ranuras de sujeción en los lados longitudinales, aumentan las posibilidades de empleo.

Nota:

Bajo petición también disponible como variante Inox (inoxidable).