Video-endoscopio con indicador de retícula de medición y sonda flexible, ⌀ 5,5 mm, Longitud de sonda: 2000mm

Número de artículo: 492928 2000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Formato de grabación JPEG / AVI (30 fps)
⌀ sonda 5,5 mm
Longitud de sonda 2.000 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 4
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081551 LR6
Resolución de la cámara 640×480 px
Resolución pantalla 320×240 px
Nitidez en profundidad de foco fijo 16 – 60 mm
Temperaturas de funcionamiento 0 °C - 60 °C
Longitud 275 mm
Anchura 123 mm
Altura 55 mm
Peso 0,37 kg
Tipo de producto Endoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo 492928 2000
EAN / GTIN 4045197565419
Número del fabricante 492928 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Aparato base con pantalla LCD de 3,5 pulgadas y sonda flexible de 2 m de longitud (⌀ 5,5 mm, dirección visual 0°). Cabezal de sonda resistente y estanco al agua (IP67) de acero inoxidable. Modo zoom (2×), modo espejo (Mirror). Ángulo de abertura de 60°, regulación de contraste y brillo, modo de imagen en blanco y negro para imágenes con mayor contaste, toma de imágenes y registro en vídeo almacenables en tarjeta de memoria SD, salidas USB y AV para transmisión de datos y de imagen. Sonda con LED potentes en orientación de 0° hacia delante y LED laterales en dirección visual de 90°.
Modo de LED laterales: utilizando el espejo de sonda con rosca (110°), mediante activación de los LED laterales se evitan las reflexiones molestas en la pantalla.
Modo de retícula de medición: medición de un objeto en la superficie de la pantalla en combinación con palpador de medición. Tamaño del campo de medición 20 × 15 mm.
Modo de iluminación: teclas de operación para conectar y desconectar la iluminación de imágenes. Para utilizar en cavidades grandes y/o entornos oscuros.
Giro de la imagen: giro de la imagen de 90° en sentido horario por medio de las teclas de operación.

Aplicación:

P. ej. para la comprobación rápida de cordones de soldadura. Los errores se pueden medir directamente durante la revisión.

Volumen de suministro:

Incluye 1 sonda n.° 492940tam. 2000 (IP67), maleta de transporte, espejo de sonda con rosca (110°), tarjeta de memoria SD, palpador de medición, cable de datos USB, juego de limpieza y 4 pilas n.° 081551tam. LR6.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Vídeo-endoscopio para el control y el examen de zonas inaccesibles y no visibles.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • El mantenimiento y las reparaciones solo pueden encomendarse a personal debidamente especializado.

Utilización indebida
  • No someter el vídeo-endoscopio a golpes o choques.
  • Evitar el contacto del vídeo-endoscopio con líquidos.
  • No utilizarlo en entornos con gases, vapores o disolventes combustibles, como en depósitos de combustibles o de gases.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.