• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Video-endoscopio con sonda flexible, ⌀ 5,5 mm, Longitud de sonda: 2000mm

Número de artículo: 492925 2000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Formato de grabación JPEG / AVI (30 fps)
⌀ sonda 5,5 mm
Longitud de sonda 2.000 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Resolución de la cámara 640×480 px
Resolución pantalla 320×240 px
Nitidez en profundidad de foco fijo 16 – 60 mm
Temperaturas de funcionamiento 0 °C - 50 °C
Longitud 207 mm
Anchura 118 mm
Altura 38 mm
Peso 0,558 kg
Tipo de producto Endoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo 492925 2000
EAN / GTIN 4045197511812
Número del fabricante 492925 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Aparato base con pantalla LCD de 3,5 pulgadas. Modo zoom (1,5×), toma de imágenes y registro en vídeo almacenables en una tarjeta de memoria SD. Salidas de USB y AV para la transmisión de datos. Batería de iones de litio integrada y recargable (3,7 V).

Volumen de suministro:

Maleta de transporte robusta, estanca al agua y al polvo. Tarjeta de memoria SD, fuente de alimentación (CA 100 − 240 V/50 − 60 Hz), n.° 492958, cable de datos USB, cable AV, juego de limpieza, batería de iones de litio n.° 492926.
Incluye 1 sonda n.° 492938 tam. 2000 (IP67), espejo de sonda con rosca n.° 492950 (70°, 90°, 110°) e imán.