Ejecución:
Estereoscopio digital 3D ProteQ VISO para tareas precisas de inspección, montaje y documentación. El sistema combina la visión espacial natural con el procesamiento digital de imágenes, lo que permite evaluar con fiabilidad superficies, contornos y defectos. Dos cámaras estéreo de alta resolución, una pantalla 3D sin gafas y el zoom continuo de 10:1 permiten obtener imágenes muy detalladas, desde una visión general hasta los detalles más sutiles. Su diseño ergonómico favorece una postura relajada y facilita los trabajos de inspección de larga duración.
Ventaja:
- Representación en 3D con percepción natural de la profundidad.
- Detección fiable de rebabas, hendiduras, aristas y defectos superficiales.
- Dos cámaras estéreo en Full HD a 60 fps.
- Zoom continuo 10:1 para una ampliación flexible.
- Margen de ampliación de hasta 314 veces.
- Trabajo ergonómico con una postura natural del cuello.
- Adecuado para inspección, retoques y montaje. Captura de imágenes y vídeos en 3D con reproducción.
- Transmisión en directo en 3D para la colaboración entre distintas sedes. Superposiciones, anotaciones y funciones de medición para procesos de inspección documentados.
- Modo quiosco o modo ordenador para diferentes escenarios de uso. Variantes modulares de trípodes para distintos puestos de trabajo.
- Óptica giratoria opcional para una “visión panorámica” con un ángulo de 34°.
Aplicación:
Adecuado para la inspección, el control de calidad, el montaje, el control de entrada de mercancías, la comunicación con los proveedores, así como para aplicaciones que requieren documentación en ámbitos regulados.
Volumen de suministro:
ProteQ Viso con trípode ergonómico (incluye el sistema completo con monitor de 15,6 pulgadas, que incluye objetivo de 0,62 y mesa deslizante Pilot-Ergo)
Partes opcionales:
Otros objetivos, óptica giratoria para la “visión panorámica” con un ángulo de 34°, software adicional para la medición y el análisis, así como otras variantes de trípodes.
Nota:
Dependiendo del objetivo, varían el rango de aumento, la distancia de trabajo y el campo visual.