Calibre à mâchoire simple, Type: B

Réf.: 484227 B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 45,50 € /pcs.
  • 26,50 € /pcs.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Type de jauge calibre ENTRE (GO); tampon de réception
Dimension nominale min. 111 mm
Dimension nominale max. 125,999 mm
Plage de tolérance a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Degré de tolérance (qualité) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Configurable oui
Dim. nom. intervalle 0,001 mm
Type de produit calibre à mâchoire double
Sommaire pièce unique
Norme DIN 7163
Matériau acier
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 484227 B
EAN / GTIN 2050002077614
Réf. fabricant 1260.125.....
Fabricant/personne responsable Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Description

Exécution:

Exécution forgée en acier spécial trempé. Surfaces de contrôle trempées, rectifiées et rodées. Côté ENTRE avec surépaisseur d’usure admissible suivant DIN 7163.
Calibre à mâchoire double avec classe de tolérance ISO, par ex. 484227 réf. 125,05 m6 ou tolérance chiffrée, par ex. 484227 réf. 125,05 + 0,01/ -0,02. Pour les positions de tolérance ISO a – zc dans les degrés de tolérance de base 6 – 13.

Utilisation:

Pour le contrôle d’arbres pour ajustements avec tolérances plus ou moins serrées.

Norme:

Dimensions suivant DIN 2231.

Remarque(s):

Indiquer la classe de tolérance désirée. Lors de la commande, indiquer la position de tolérance (a– zc) et le degré de tolérance de base (6– 13) ou la tolérance chiffrée. Calibres pour degré de tolérance de base 5 et tolérances plus fines disponibles sur demande.