Inställningsring DIN 2250 C 79 mm

Art-nr: 484030 79
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 329,47 SEK /st.
  • 506,88 SEK /st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2250 C
nominellt mått 79 mm
Hålets tillverkartolerans JS4
Kvalitet 4
Toleransområde JS
Material Tolkstål
Produktslag Inställningsring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 484030 79
EAN/GTIN 2050001955227

Benämning

Utförande:

Inställningsringar (kontrollringar) av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. Inställningsringarna är märkta med ärvärdet. Tillverkartoleransen för hålet är JS4.

Användningsdata:

För allmänna arbeten, t ex för inställning och kontroll av mätinstrument.

Norm:

Enligt DIN 2250 C.

Anmärkning:

Andra mellanstorlekar upp till 320 mm kan enkelt beställas, t.ex. 484030 storlek 82.
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
    Nominell ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen