{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Medida nominal mín. |
0,2 mm
|
|
| Medida nominal máx. |
0,29 mm
|
|
| Altura de paso |
0,01 mm
|
|
| Grosor mín. |
0,2 mm
|
|
| Grosor máx. |
0,29 mm
|
|
| Límite de error ± |
2 µm
|
|
| Clase de tolerancia de grosor (precisión) |
T2
|
|
| Clase de tolerancia |
2
|
|
| Configurable |
sí
|
|
| Intervalo de medida nominal |
0,01 mm
|
|
| Tipo de producto |
espiga de verificación
|
|
| Longitud total L |
40 mm
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Norma |
DIN 2269
|
|
| Material |
acero
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Recalibrable |
sí
|
| Número de artículo | 483910 01 | |
| EAN / GTIN | 2050001862891 | |
| Número del fabricante | M 152 | |
| Fabricante/responsable | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de |