Balanza de plataforma, tipo IFC, Intervalo de pesaje máximo: 150kg

Número de artículo: 479602 150
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 205,34 € /piezas
  • 352,17 € /piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería reemplazable sí
Clase de protección IP: IP65
Serie IFC
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Altura total 127 mm
Anchura total 500 mm
Profundidad total 400 mm
Forma de la placa de pesaje forma angular
Ancho de la placa de pesaje 500 mm
Profundidad de la placa de pesaje 400 mm
Material placa de pesaje Acero fino
Material carcasa Acero
Incluida unidad indicadora sí
Unidad indicadora altura 66,5 mm
Unidad indicadora anchura 220 mm
Unidad indicadora profundidad 150 mm
Intervalo de pesaje máx. 150 kg
Precisión de lectura 0,005 kg
Repetibilidad 0,005 kg
Altura de las cifras 48 mm
Indicador con iluminación de fondo sí
Interfaz Bluetooth; Puerto universal; RS 232 C; USB; WiFi
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Balanza para plataforma
Unidad del rango de pesaje kilogramos
Tiempo de respuesta 3 s
Metrología digital
Temperatura de funcionamiento mín. -10 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 40 °C
Peso 11 kg
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 479602 150
EAN / GTIN 4045761480728
Número del fabricante IFC 150K-3
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

  • Báscula industrial robusta con hasta tres interfaces.
  • Estándar industrial pesado adecuado para uso intensivo.
  • Con reloj en tiempo real de serie: Permite registrar los resultados de pesaje con la hora exacta. Incluso después de un corte de corriente, la balanza puede seguir funcionando con la hora correcta.
  • Cambio de batería simplificado gracias a una carcasa de fácil acceso.
  • Plataforma: Plato de pesaje de acero inoxidable, estructura inferior de acero lacado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona con protección contra el polvo y las salpicaduras IP65.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye fuente de alimentación universal, pie de mesa que incluye soporte mural, cubierta de protección para el trabajo.