Caja dinamométrica digital, Capacidad de medición: 0-10kN

Número de artículo: 479131 0-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (kN) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 3 ud.
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Serie CPG1200
Clase de protección IP: IP65
Embalaje Caja
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Altura de transductor 30 mm
Diámetro transductor 75 mm
Diámetro pistón 45 mm
Indicación digital
Interfaz interfaz USB
Pantalla giratoria no
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Unidad de la escala kN
Valor de medición mín. 0 kN
Valor de medición máx. 10 kN
Valor de división de la escala 0,01 kN
Margen de error ±0,5 vom Messbereichsendwert ±1 Digit %
Tipo de producto Caja dinamométrica
Temperatura de funcionamiento mín. -10 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 50 °C

Identificación y clasificación

Número de artículo 479131 0-10
EAN / GTIN 4067263130307
Número del fabricante 14678921
Fabricante/responsable WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de

Descripción

Ejecución:

Transductor hidráulico con manómetro digital. Gracias a su constitución mecánica resistente y sencilla resulta ideal para condiciones de servicio difíciles. La pantalla 4 1/2 con retroiluminación para la visualización directa del valor de fuerza permite una lectura óptima del valor de fuerza.
El indicador gráfico adicional con función de indicador de seguimiento muestra la tendencia de la carga nominal momentánea. La memoria mín./máx. y la función de tara se pueden cargar independientemente del indicador principal. Para la transmisión de datos simple y resistente a las interferencias, el CPG1200 tiene una interfaz micro USB; 3 roscas de montaje M5 en la parte inferior de la carcasa.

Ventaja:

Si se usa según lo prescrito, está cubierto por una garantía de estanqueidad de 5 años.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye unidad indicadora, 3 pilas n.° 081561 tam. LR6, certificado de calibración y maletín de transporte.