{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas |
1 ud.
|
|
| Tipo batería |
Ion de litio (Li-Ion)
|
|
| Duración de funcionamiento |
150 h
|
|
| Recargable |
sí
|
|
| Clase de protección IP: |
IP40
|
|
| Serie |
FMI-B20
|
|
| Denominación del fabricante |
FMI-B20 Digitales Spitzenkraftmessgerät
|
|
| Embalaje |
Maletín
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con batería
|
|
| Conexión de rosca |
M6
|
|
| Indicación |
digital
|
|
| Protección contra sobrecargas |
500 %
|
|
| Resolución |
0,02 N
|
|
| Unidad de la escala |
N
|
|
| Valor de medición máx. |
100 N
|
|
| Valor de división de la escala |
0,02 N
|
|
| Margen de error |
±0,2 Maximalwert (±1 digit) %
|
|
| Pruebas de fuerza |
Fuerza de compresión; Fuerza de rotura; Fuerza de tracción
|
|
| Material carcasa |
aluminio
|
|
| Tipo de protección / clase de protección |
Grado de protección IP
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Tipo de producto |
balanza mecánica
|
|
| Longitud |
150 mm
|
|
| Anchura |
82 mm
|
|
| Altura |
29 mm
|
| Número de artículo | 478983 100 | |
| EAN / GTIN | 4260244680550 | |
| Número del fabricante | FMI-B20C1 | |
| Fabricante/responsable | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de |