Láser de líneas cruzadas autonivelable GCL, Tipo: 2-15

Número de artículo: 468488 2-15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error ±0,3 mm/m
Clase de protección IP IP 54
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Clase de láser 2
Color del láser rojo
Alcance 15 m
Intervalo de nivelación ±4 grados
Rosca para soporte 1/4 pul; 5/8 pul
Longitud 112 mm
Anchura 55 mm
Altura 106 mm
Peso 490 g
Tipo de producto Láser línea en cruz

Identificación y clasificación

Número de artículo 468488 2-15
EAN / GTIN 3165140836371
Número del fabricante 0601066E00
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Láser de líneas cruzadas compacto con líneas de láser autonivelables. Alineación horizontal y vertical rápida de líneas. El diseño robusto con revestimiento Softgrip protege contra cargas por choque. Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua. Adicionalmente dos puntos de soldadura.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

3 pilas n.º 081561 tam. LR6, soporte multifunción, tablilla de mira para láser y bolsa protectora.